Lapp - Sans halogène et harmonisé pour la protection des vies humaines, de l?environnem - 4726127

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 25 mm²
nombre de conducteurs - 1
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
matériau de la gaine - sans
Tension nominale U0 - 450 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Power & CONTROL CABLES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773733334
Réf. Sonepar
00205003669
Réf. Fournisseur
4726127
Marque
Lapp
section nominale du conducteur:
25 mm²
nombre de conducteurs:
1
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
matériau de la gaine:
sans
Tension nominale U0:
450 V
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
taille AWG:
4
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
autre
marquage du conducteur:
couleur
couleur de conducteur:
vert
avec conducteur de protection:
Non
température max. admissible du conducteur:
90 °C
Blindage:
Non
fil auxiliaire:
Non
gaine protectrice:
sans
armature/ferraillage:
sans
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
10.6 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
53 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
5...90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...90 °C
tension nominale U:
750 V
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui


