Lapp - SERVO LK BRX - 5X2X0,14+2X0,5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs - 12
élément de câblage - pairs
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773641462
Réf. Sonepar
00205388728
Réf. Fournisseur
70388728
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.5 mm²
matériau de la gaine
PUR (polyuréthane)
classe du conducteur
classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs
12
élément de câblage
pairs
marquage du conducteur
couleur
avec conducteur de protection
Non
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
tresse
couleur de gaine
vert
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
diamètre externe approx.
7.8 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
0...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
tension nominale U
49.9 V
SERVO LK BRX - 5X2X0,14+2X0,5