Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Lapp - SERVO LK LZE4X(2X0,14)+1X(2X1)static

Lapp - SERVO LK LZE4X(2X0,14)+1X(2X1)static

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 10

  • élément de câblage - pairs

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044773491142

Réf. Sonepar

00205072508

Réf. Fournisseur

7072508

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

1 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

10

élément de câblage

pairs

marquage du conducteur

couleur

avec conducteur de protection

Non

blindage sur élément de câblage

tresse

blindage sur câblage

sans

couleur de gaine

vert

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Oui

diamètre externe approx.

11 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-5...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...80 °C

tension nominale U

49.9 V

SERVO LK LZE4X(2X0,14)+1X(2X1)static