fin de vie
Lapp - SERVO LK LZM-FD4G1,5+(2X0,5)h.fleX.

Lapp - SERVO LK LZM-FD4G1,5+(2X0,5)h.fleX.

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin

  • nombre de conducteurs - 6

  • élément de câblage - pairs

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044773491128

Réf. Sonepar

00205072510

Réf. Fournisseur

7072510

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

1.5 mm²

matériau de la gaine

PUR (polyuréthane)

classe du conducteur

classe 6 - âme souple fil très fin

nombre de conducteurs

6

élément de câblage

pairs

isolation des fils

polyoléfine

marquage du conducteur

couleur

avec conducteur de protection

Oui

blindage sur élément de câblage

tresse

blindage sur câblage

tresse

couleur de gaine

orange

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Oui

diamètre externe approx.

11.5 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-5...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...80 °C

tension nominale U

1000 V

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Non

SERVO LK LZM-FD4G1,5+(2X0,5)h.fleX.