Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Lapp - SERVO LK SMS FX8PLUS-1BA51-4G10+2X1,5

Lapp - SERVO LK SMS FX8PLUS-1BA51-4G10+2X1,5

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs/contacts principaux - 4

  • section nominale du conducteur principal - 10 mm²

  • isolation des fils - polyoléfine

  • spécification du matériau gaine externe - autre

  • rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé - 145.5 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044774843971

Réf. Sonepar

00205027794

Réf. Fournisseur

0027794

Réf. Commerciale

Lapp

nombre de conducteurs/contacts principaux

4

section nominale du conducteur principal

10 mm²

isolation des fils

polyoléfine

spécification du matériau gaine externe

autre

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé

145.5 mm

organe de support

sans

taille AWG des conducteurs principaux

8

coupe transversale nominale conducteurs principaux (AWG)

8 kcmil

spécification de l'isolation principale

autre

marquage du conducteur principal

chiffres

avec conducteur de protection

Oui

protection contre les torsions

Non

matériau de la gaine

PUR (polyuréthane)

couleur de gaine

orange

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Oui

diamètre externe approx.

19.4 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

77.6 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-20...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-50...80 °C

tension nominale U

1 kV

SERVO LK SMS FX8PLUS-1BA51-4G10+2X1,5