Lapp - SERVO LK SMS FX8PLUS-1BB61-4G16
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs/contacts principaux - 4
section nominale du conducteur principal - 16 mm²
isolation des fils - polyoléfine
spécification du matériau gaine externe - autre
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé - 162 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044774843926
Réf. Sonepar
00205027789
Réf. Fournisseur
0027789
Réf. Commerciale
Lapp
nombre de conducteurs/contacts principaux
4
section nominale du conducteur principal
16 mm²
isolation des fils
polyoléfine
spécification du matériau gaine externe
autre
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
162 mm
organe de support
sans
taille AWG des conducteurs principaux
6
coupe transversale nominale conducteurs principaux (AWG)
6 kcmil
spécification de l'isolation principale
autre
marquage du conducteur principal
chiffres
avec conducteur de protection
Oui
protection contre les torsions
Non
matériau de la gaine
PUR (polyuréthane)
couleur de gaine
orange
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
diamètre externe approx.
21.6 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
86.4 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-20...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-50...80 °C
tension nominale U
1 kV
SERVO LK SMS FX8PLUS-1BB61-4G16