Lapp - SERVO LK SMS FX8PLUS-1BD31
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs/contacts principaux - 2
section nominale du conducteur principal - 0.5 mm²
isolation des fils - polyoléfine
spécification du matériau gaine externe - autre
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé - 66.75 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044774844053
Réf. Sonepar
00205277121
Réf. Fournisseur
00277121
Réf. Commerciale
Lapp
nombre de conducteurs/contacts principaux
2
section nominale du conducteur principal
0.5 mm²
isolation des fils
polyoléfine
spécification du matériau gaine externe
autre
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
66.75 mm
organe de support
sans
taille AWG des conducteurs principaux
22
coupe transversale nominale conducteurs principaux (AWG)
22 kcmil
spécification de l'isolation principale
autre
marquage du conducteur principal
couleur
avec conducteur de protection
Non
protection contre les torsions
Non
matériau de la gaine
PUR (polyuréthane)
couleur de gaine
vert
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
diamètre externe approx.
8.9 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
35.6 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-20...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-50...80 °C
tension nominale U
0.03 kV
SERVO LK SMS FX8PLUS-1BD31