Lapp - SERVO LK SMS FX8PLUS-2DC00
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
câblage - autre
catégorie - autre
couleur de gaine - vert
surface du conducteur - étamé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044774894683
Réf. Sonepar
00205277992
Réf. Fournisseur
00277992
Réf. Commerciale
Lapp
matériau de la gaine
PUR (polyuréthane)
câblage
autre
catégorie
autre
couleur de gaine
vert
surface du conducteur
étamé
nombre d'éléments de câblage
3
isolation des fils
polyoléfine
spécification de l'isolation principale
autre
marquage du conducteur
couleur
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Non
Convient pour une installation dans le sol
Non
gaine de protection
sans
spécification du matériau gaine externe
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Oui
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
maintien de fonction
sans
diamètre externe approx.
7.2 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
54 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
28.8 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-20...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-50...80 °C
résistant aux UV
Oui
SERVO LK SMS FX8PLUS-2DC00