Lapp - SF-UTP Patch Cable CAT.5e 3m GY
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - SF/UTP
catégorie - 5E
longueur - 3 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
couleur de gaine - gris
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
4044773233384
Réf. Sonepar
00205611060
Réf. Fournisseur
CE6651
Réf. Commerciale
Lapp
type de câble
SF/UTP
catégorie
5E
longueur
3 m
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
couleur de gaine
gris
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
douille de protection contre le ployage
enfiché
protection du levier d'arrêt
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage
gris
sans halogène
Oui
construction de câbles
4x2
dimension AWG
26
brochage
1:1
SF-UTP Patch Cable CAT.5e 3m GY