Lapp - SHIELD-KON GSB 5115 SR INNENHuLSE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du manchon - manchon intérieur
modèle - 2 pièce
code de couleur - argent
longueur de gaine - 7.9 mm
isolé - Non
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4044773372113
Réf. Sonepar
00205337211
Réf. Fournisseur
61749520
Réf. Commerciale
Lapp
forme du manchon
manchon intérieur
modèle
2 pièce
code de couleur
argent
longueur de gaine
7.9 mm
isolé
Non
diamètre externe du manchon
3.7 mm
diamètre interne du manchon
2.92 mm
emballage en bande
Non
SHIELD-KON GSB 5115 SR INNENHÜLSE