Lapp - SILVYN EL 35,0x41,0 SGY
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - PVC
rayon de courbure, statique - 80 mm
diamètre externe - 41 mm
diamètre intérieur - 35 mm
sans halogène - Non
Minimum d'achat
30 unité(s)
EAN
4044773374872
Réf. Sonepar
00205337487
Réf. Fournisseur
61747420
Réf. Commerciale
Lapp
matériau
PVC
rayon de courbure, statique
80 mm
diamètre externe
41 mm
diamètre intérieur
35 mm
sans halogène
Non
matériau de l'hélice
hélice en plastique rigide
matériau d’enrobage
sans gaine
température d'utilisation
-20...70 °C
résistant aux UV
Non
poli à l'intérieur
Oui
poli à l'extérieur
Non
flexibilité
flexible
couleur
gris
homologation selon DIN EN 61386-23
Oui
homologation selon UR
Non
homologation selon N
Non
homologation selon CSA
Non
Gaine de protection avec spirale en plastique; Diamètre intérieur: 35mm; Diamètre extérieur: 41mm; Dimension nominale: 40; Chlorure de polyvinyle;