Lapp - SILVYN ELO smooth 51,3x59,7 GN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - PVC
rayon de courbure, statique - 270 mm
diamètre externe - 59.7 mm
diamètre intérieur - 51.3 mm
sans halogène - Non
Minimum d'achat
30 unité(s)
EAN
4044777307586
Réf. Sonepar
00205730758
Réf. Fournisseur
61751691
Réf. Commerciale
Lapp
matériau
PVC
rayon de courbure, statique
270 mm
diamètre externe
59.7 mm
diamètre intérieur
51.3 mm
sans halogène
Non
matériau de l'hélice
hélice en plastique rigide
matériau d’enrobage
sans gaine
température d'utilisation
-20...70 °C
résistant aux UV
Non
poli à l'intérieur
Oui
poli à l'extérieur
Oui
flexibilité
flexible
homologation selon DIN EN 61386-23
Oui
homologation selon UR
Non
SILVYN ELO smooth 51,3x59,7 GN