Lapp - SILVYN FCE-LFH 16-13,0X17,0 BK 25M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP68
diamètre nominal - 16 mm
diamètre externe - 17 mm
diamètre intérieur - 13 mm
matériau de la gaine 1ere - autre
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4044777573936
Réf. Sonepar
00205757393
Réf. Fournisseur
61814718
Réf. Commerciale
Lapp
indice de protection (IP)
IP68
diamètre nominal
16 mm
diamètre externe
17 mm
diamètre intérieur
13 mm
matériau de la gaine 1ere
autre
traitement de la surface
autre
température d'utilisation
-25...80 °C
couleur
noir
accélérateur de flammes
Non
utilisation dans la zone Ex
Non
tenue à la flexion
flexible
homologation selon FI
Non
avec homologation selon UL
Non
SILVYN FCE-LFH 16-13,0X17,0 BK 25M