fin de vie
Lapp - SILVYN FCE-LFH 50-48,4X56,0 BK 10M

Lapp - SILVYN FCE-LFH 50-48,4X56,0 BK 10M

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP68

  • diamètre nominal - 50 mm

  • diamètre externe - 56 mm

  • diamètre intérieur - 48.4 mm

  • matériau de la gaine 1ere - autre

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4044777573981

Réf. Sonepar

00205757398

Réf. Fournisseur

61814723

Réf. Commerciale

Lapp

indice de protection (IP)

IP68

diamètre nominal

50 mm

diamètre externe

56 mm

diamètre intérieur

48.4 mm

matériau de la gaine 1ere

autre

traitement de la surface

autre

température d'utilisation

-25...80 °C

couleur

noir

accélérateur de flammes

Non

utilisation dans la zone Ex

Non

tenue à la flexion

flexible

homologation selon FI

Non

avec homologation selon UL

Non

SILVYN FCE-LFH 50-48,4X56,0 BK 10M