Lapp - SILVYN FCE-V0 16/13,0X17,0 BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP68
diamètre nominal - 16 mm
diamètre externe - 17 mm
diamètre intérieur - 13 mm
traitement de la surface - autre
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4044777342716
Réf. Sonepar
00205734271
Réf. Fournisseur
61814709
Réf. Commerciale
Lapp
indice de protection (IP)
IP68
diamètre nominal
16 mm
diamètre externe
17 mm
diamètre intérieur
13 mm
traitement de la surface
autre
température d'utilisation
-50...105 °C
couleur
noir
accélérateur de flammes
Non
utilisation dans la zone Ex
Non
tenue à la flexion
flexible
homologation selon FI
Non
avec homologation selon UL
Non
Gaine de protection en métal avec gaine; Diamètre intérieur: 13mm; Diamètre extérieur: 17mm; Dimension nominale: 16; Acier; Sans halogène; Résistant aux UV