Lapp - SILVYN FG 1/2" 16,0x21,1 WH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
rayon de courbure, statique - 75 mm
matériau de la gaine 1ere - PVC
diamètre externe - 21.1 mm
diamètre intérieur - 16 mm
Minimum d'achat
30 unité(s)
EAN
4044776109433
Réf. Sonepar
00205610943
Réf. Fournisseur
55503280
Réf. Commerciale
Lapp
matériau
acier
rayon de courbure, statique
75 mm
matériau de la gaine 1ere
PVC
diamètre externe
21.1 mm
diamètre intérieur
16 mm
matériau de la gaine 1ere
sans gaine
traitement de la surface
autre
température d'utilisation
-20...60 °C
couleur
blanc
utilisation dans la zone Ex
Non
tenue à la flexion
flexible
homologation selon FI
Non
avec homologation selon UL
Non
Gaine de protection en métal avec gaine; Diamètre intérieur: 16mm; Diamètre extérieur: 21.1mm; Dimension nominale: 1/2; Acier;