Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Lapp - SILVYN FLEXILOK 90 M 32x1,5 -32 BK

Lapp - SILVYN FLEXILOK 90 M 32x1,5 -32 BK

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - coude 90°

  • type de construction - filetage extérieur

  • couleur - noir

  • filetage rotatif - Non

  • type de raccordement - filetage

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4044777890477

Réf. Sonepar

00205789047

Réf. Fournisseur

68100119

Réf. Commerciale

Lapp

modèle

coude 90°

type de construction

filetage extérieur

couleur

noir

filetage rotatif

Non

type de raccordement

filetage

type de filetage

métrique

matériau du joint

sans joint

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register

Non

température d'utilisation

-40...120 °C

SILVYN FLEXILOK 90° M 32x1,5 -32 BK