Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Lapp - SILVYN FPAG 90 M20x1,5 - 20 GY

Lapp - SILVYN FPAG 90 M20x1,5 - 20 GY

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - coude 90°

  • indice de protection (IP) - IP66

  • taille du raccordement fileté - M20 x 1,5

  • type de construction - filetage extérieur

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4044777487547

Réf. Sonepar

00205748754

Réf. Fournisseur

55506521

Réf. Commerciale

Lapp

modèle

coude 90°

indice de protection (IP)

IP66

taille du raccordement fileté

M20 x 1,5

type de construction

filetage extérieur

couleur

gris

filetage rotatif

Non

type de raccordement

filetage

type de filetage

métrique

matériau du joint

TPE

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register

Non

température d'utilisation

-50...135 °C

SILVYN FPAG 90° M20x1,5 - 20 GY