Lapp - SILVYN FPAX 90° M32x1,5 BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - coude 90°
indice de protection (IP) - IP68
taille du raccordement fileté - M32 x 1,5
type de construction - filetage extérieur
couleur - noir
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4044776740957
Réf. Sonepar
00205674095
Réf. Fournisseur
55507305
Réf. Commerciale
Lapp
modèle
coude 90°
indice de protection (IP)
IP68
taille du raccordement fileté
M32 x 1,5
type de construction
filetage extérieur
couleur
noir
filetage rotatif
Non
type de raccordement
filetage
type de filetage
métrique
matériau du joint
TPE
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register
Non
température d'utilisation
-50...135 °C
Presse-étoupe coudé; M 32; Dimension nominale: 34; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 67, IP 68 - 2 bar, IP 69, IP 66;