Lapp - SILVYN FPAX P21 BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP68
qualité du matériau - polyamide
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
4044777182558
Réf. Sonepar
00205718255
Réf. Fournisseur
55507371
Réf. Commerciale
Lapp
modèle
autre
matériau
plastique
couleur
noir
indice de protection (IP)
IP68
qualité du matériau
polyamide
température d'utilisation
-50...135 °C
Bouchons d?obturation; Pour diamètre extérieur de la gaine: 21mm; Polyamide; Sans halogène; Résistant aux UV