Lapp - SILVYN FPAX R 16-13 BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension nominale - 13...15.8 mm
modèle - autre
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP68
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
4044777182442
Réf. Sonepar
00205718244
Réf. Fournisseur
55507360
Réf. Commerciale
Lapp
dimension nominale
13...15.8 mm
modèle
autre
matériau
plastique
couleur
noir
indice de protection (IP)
IP68
qualité du matériau
polyamide
température d'utilisation
-50...135 °C
Réducteur; Polyamide; Pour diamètre extérieur de la gaine: 16mm; Sans halogène; Résistant aux UV;