Lapp - SILVYN FPAX T42 BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension nominale - 42.5...42.5 mm
modèle - pièce en T
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP68
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
4044777182299
Réf. Sonepar
00205718229
Réf. Fournisseur
55507344
Réf. Commerciale
Lapp
dimension nominale
42.5...42.5 mm
modèle
pièce en T
matériau
plastique
couleur
noir
indice de protection (IP)
IP68
qualité du matériau
polyamide
température d'utilisation
-50...135 °C
Connecteur T; Ouverture libre: 41mm; Pour diamètre extérieur de la gaine: 42mm; Polyamide; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 68, IP 66, IP 67