Lapp - SILVYN HIPROJACKET AMG 45 PG 42 NPB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - coude 45°
taille du raccordement fileté - autre
filetage rotatif - Non
type de construction - filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier - filetage
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
4044777305612
Réf. Sonepar
00205730561
Réf. Fournisseur
55503506
Réf. Commerciale
Lapp
modèle
coude 45°
taille du raccordement fileté
autre
filetage rotatif
Non
type de construction
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
en une pièce
Non
matériau du boîtier/corps
laiton
traitement de la surface
nickelé
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI
Non
température d'utilisation
-45...105 °C
nombre d'entrées
1
SILVYN HIPROJACKET AMG 45° PG 42 NPB