Lapp - SILVYN HIPROJACKET AMG 90° PG 16 NPB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - coude 90°
taille du raccordement fileté - PG16
filetage rotatif - Non
type de construction - filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier - filetage
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4044777305650
Réf. Sonepar
00205730565
Réf. Fournisseur
55503510
Réf. Commerciale
Lapp
modèle
coude 90°
taille du raccordement fileté
PG16
filetage rotatif
Non
type de construction
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
en une pièce
Non
matériau du boîtier/corps
laiton
traitement de la surface
nickelé
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI
Non
température d'utilisation
-45...105 °C
nombre d'entrées
1
Presse-étoupe coudé; PG 16; Compatible avec les tailles de gaine de protection: 1/2; Laiton nickelé; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 67;