Lapp - SILVYN KLICK-GN NPT 1-2 BK

Lapp - SILVYN KLICK-GN NPT 1-2 BK

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - droit

  • indice de protection (IP) - IP68

  • type de construction - filetage extérieur

  • couleur - noir

  • filetage rotatif - Non

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

4044774862927

Réf. Sonepar

00205486292

Réf. Fournisseur

61800745

Réf. Commerciale

Lapp

modèle

droit

indice de protection (IP)

IP68

type de construction

filetage extérieur

couleur

noir

filetage rotatif

Non

type de raccordement

filetage

type de filetage

NPT

matériau

polyamide

matériau du joint

sans joint

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register

Non

température d'utilisation

-40...115 °C

SILVYN KLICK-GN NPT 1-2 BK