Lapp - SILVYN KLICK-RH 28 BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - trou de vis
matériau - plastique
qualité du matériau - polyamide
fermé - Oui
couleur - noir
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4044777328628
Réf. Sonepar
00205732862
Réf. Fournisseur
65500644
Réf. Commerciale
Lapp
type de fixation
trou de vis
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
fermé
Oui
couleur
noir
traitement de la surface
autre
nombre max. de tubes
1
Support de montage; Dimension nominale: 28; Polyamide