En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Lapp - SILVYN KLICK-RH 54 BK

Lapp - SILVYN KLICK-RH 54 BK

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - trou de vis

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyamide

  • fermé - Oui

  • couleur - noir

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4044777328659

Réf. Sonepar

00205732865

Réf. Fournisseur

65500647

Réf. Commerciale

Lapp

type de fixation

trou de vis

matériau

plastique

qualité du matériau

polyamide

fermé

Oui

couleur

noir

traitement de la surface

autre

nombre max. de tubes

1

Support de montage; Dimension nominale: 54; Polyamide