Lapp - SILVYN LCC 25 coupler
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
filetage rotatif - Non
type de construction - filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier - filetage
en une pièce - Non
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
4044777305339
Réf. Sonepar
00205730533
Réf. Fournisseur
55503478
Réf. Commerciale
Lapp
modèle
droit
filetage rotatif
Non
type de construction
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
en une pièce
Non
matériau du boîtier/corps
laiton
traitement de la surface
nickelé
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Oui
SILVYN LCC 25 coupler