Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Lapp - SILVYN LTP 20 coupler

Lapp - SILVYN LTP 20 coupler

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - droit

  • type de filetage - autre

  • filetage rotatif - Non

  • type de construction - filetage extérieur

  • type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier - filetage

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4044777305742

Réf. Sonepar

00205730574

Réf. Fournisseur

55510311

Réf. Commerciale

Lapp

modèle

droit

type de filetage

autre

filetage rotatif

Non

type de construction

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier

filetage

en une pièce

Non

matériau du boîtier/corps

laiton

traitement de la surface

nickelé

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI

Non

température d'utilisation

-50...135 °C

nombre d'entrées

1

SILVYN LTP 20 coupler