Lapp - SILVYN LTP 45° M50x1,5 NPB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - coude 45°
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M50 x 1,5
filetage rotatif - Non
type de construction - filetage extérieur
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044777184422
Réf. Sonepar
00205718442
Réf. Fournisseur
55510305
Réf. Commerciale
Lapp
modèle
coude 45°
type de filetage
métrique
taille du raccordement fileté
M50 x 1,5
filetage rotatif
Non
type de construction
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
en une pièce
Non
matériau du boîtier/corps
laiton
traitement de la surface
nickelé
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI
Non
température d'utilisation
-50...135 °C
nombre d'entrées
1
Presse-étoupe coudé; M 50; Dimension nominale: 50; Compatible avec les tailles de gaine de protection: 50; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 66, IP 69, IP 68 - 5 bar, IP 67;