Lapp - SILVYN LTP 90° M16x1,5/2 NPB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - coude 90°
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M16 x 1,5
filetage rotatif - Non
type de construction - filetage extérieur
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4044773745573
Réf. Sonepar
00205374557
Réf. Fournisseur
55510410
Réf. Commerciale
Lapp
modèle
coude 90°
type de filetage
métrique
taille du raccordement fileté
M16 x 1,5
filetage rotatif
Non
type de construction
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
en une pièce
Non
matériau du boîtier/corps
laiton
traitement de la surface
nickelé
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI
Non
température d'utilisation
-50...135 °C
nombre d'entrées
1
Presse-étoupe coudé; M 16; Dimension nominale: 16; Compatible avec les tailles de gaine de protection: 16; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 69, IP 66, IP 67, IP 68 - 5 bar;