Lapp - SILVYN MPC 45° M20x1,5/1 BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - filetage
type de construction - filetage extérieur
indice de protection (IP) - IP65
modèle - angle 45°
filetage rotatif - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4044777305773
Réf. Sonepar
00205730577
Réf. Fournisseur
55502431
Réf. Commerciale
Lapp
type de raccordement
filetage
type de construction
filetage extérieur
indice de protection (IP)
IP65
modèle
angle 45°
filetage rotatif
Non
taille du raccordement fileté
M20 x 1,5
en une pièce
Non
avec support intégré
Non
matériau du raccord à écrou
polyamide
matériau du joint
sans joint
couleur
noir
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR
Non
Presse-étoupe coudé; M 20; Compatible avec les tailles de gaine de protection: 16; Sans halogène; Résistant aux UV;