Lapp - SILVYN MSK-M 32x1,5 AS ATEX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M32 x 1,5
filetage rotatif - Non
type de construction - filetage extérieur
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
4044776568292
Réf. Sonepar
00205656829
Réf. Fournisseur
55506014
Réf. Commerciale
Lapp
modèle
droit
type de filetage
métrique
taille du raccordement fileté
M32 x 1,5
filetage rotatif
Non
type de construction
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
en une pièce
Non
matériau du boîtier/corps
laiton
traitement de la surface
nickelé
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI
Non
température d'utilisation
-30...90 °C
nombre d'entrées
1
Presse-étoupe pour gaine; M 32; Compatible avec les tailles de gaine de protection: 27; Sans halogène; Résistant aux UV; Insert de connecteur rectangulaire en secteur antidéflagrant;