Lapp - SILVYN NEC 42
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 42 mm
matériau - plastique
qualité du matériau - polyamide
température - -40...120 °C
capot final fermé - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4044777305896
Réf. Sonepar
00205730589
Réf. Fournisseur
55507101
Réf. Commerciale
Lapp
diamètre nominal
42 mm
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
température
-40...120 °C
capot final fermé
Non
SILVYN NEC 42