Lapp - SILVYN REC 42
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 42 mm
matériau - autre
qualité du matériau - autre
température - -40...120 °C
capot final fermé - Oui
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4044777305971
Réf. Sonepar
00205730597
Réf. Fournisseur
55507046
Réf. Commerciale
Lapp
diamètre nominal
42 mm
matériau
autre
qualité du matériau
autre
température
-40...120 °C
capot final fermé
Oui
SILVYN REC 42