Lapp - SILVYN SPLIT COV 14 PG 13,5 BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
taille du raccordement fileté - PG13,5
type de construction - filetage extérieur
couleur - noir
filetage rotatif - Non
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4044773198126
Réf. Sonepar
00205319812
Réf. Fournisseur
61806770
Réf. Commerciale
Lapp
modèle
droit
taille du raccordement fileté
PG13,5
type de construction
filetage extérieur
couleur
noir
filetage rotatif
Non
type de raccordement
filetage
type de filetage
autre
matériau du joint
sans joint
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register
Non
température d'utilisation
-40...120 °C
SILVYN SPLIT COV 14 PG 13,5 BK