fin de vie
Lapp - SILVYN SPLIT PA12F 7-6,3x10,0 BK 50M

Lapp - SILVYN SPLIT PA12F 7-6,3x10,0 BK 50M

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - polyamide 12

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP68

  • tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique

  • diamètre nominal - 7 mm

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

4044777578207

Réf. Sonepar

00205757820

Réf. Fournisseur

61803973

Réf. Commerciale

Lapp

matériau

polyamide 12

couleur

noir

indice de protection (IP)

IP68

tenue à la flexion

flexible, à rétablissement automatique

diamètre nominal

7 mm

diamètre externe

10 mm

diamètre intérieur

6.3 mm

sans halogène

Oui

température d'utilisation

-45...105 °C

protection contre l'incendie selon UL 94

V0

résistant aux UV

Oui

résistant à l’huile

Oui

matériau d’enrobage

polyamide

accélérateur de flammes

Non

à fente longitudinale

Non

fermant à clé (en deux parties)

Oui

homologation selon DIN EN 61386-23

Oui

homologation selon UR

Non

homologation selon CSA

Non

homologation selon LUL/British Standard

Non

homologation selon Lloyd's Register TA

Non

homologation selon UTAC

Non

homologation selon NF F 16-101

Non

SILVYN SPLIT PA12F 7-6,3x10,0 BK 50M