Lapp - SILVYN UI COMPACT M20x1,5/2 AISI 304
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M20 x 1,5
filetage rotatif - Non
type de construction - filetage extérieur
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044777306114
Réf. Sonepar
00205730611
Réf. Fournisseur
61803882
Réf. Commerciale
Lapp
modèle
droit
type de filetage
métrique
taille du raccordement fileté
M20 x 1,5
filetage rotatif
Non
type de construction
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
en une pièce
Non
matériau du boîtier/corps
acier inoxydable
traitement de la surface
autre
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI
Non
température d'utilisation
-55...260 °C
nombre d'entrées
1
Presse-étoupe pour gaine; M 20; Dimension nominale: 1/2; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 40;