Lapp - SILVYN UI COMPACT M63x1,5 NPB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - autre
filetage rotatif - Non
type de construction - filetage extérieur
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044777306084
Réf. Sonepar
00205730608
Réf. Fournisseur
61803879
Réf. Commerciale
Lapp
modèle
droit
type de filetage
métrique
taille du raccordement fileté
autre
filetage rotatif
Non
type de construction
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
en une pièce
Non
matériau du boîtier/corps
laiton
traitement de la surface
nickelé
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI
Non
température d'utilisation
-55...260 °C
nombre d'entrées
1
Presse-étoupe pour gaine; M 63; Dimension nominale: 2; Résistant aux UV; IP 40;