Lapp - SILVYN US PG 16 AS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
taille du raccordement fileté - PG16
filetage rotatif - Non
type de construction - filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier - filetage
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4044777310951
Réf. Sonepar
00205731095
Réf. Fournisseur
55502665
Réf. Commerciale
Lapp
modèle
droit
taille du raccordement fileté
PG16
filetage rotatif
Non
type de construction
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
en une pièce
Non
matériau du boîtier/corps
laiton
traitement de la surface
nickelé
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI
Non
température d'utilisation
-40...125 °C
nombre d'entrées
1
Presse-étoupe pour gaine; PG 16; Compatible avec les tailles de gaine de protection: 21; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 40, IP 65;