Lapp - SILVYN ZHLS 1-4 6,4x11,5 BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP68
diamètre nominal - 6 mm
diamètre externe - 11.5 mm
diamètre intérieur - 6.4 mm
matériau de la gaine 1ere - autre
Minimum d'achat
30 unité(s)
EAN
4044776780939
Réf. Sonepar
00205678093
Réf. Fournisseur
64400254
Réf. Commerciale
Lapp
indice de protection (IP)
IP68
diamètre nominal
6 mm
diamètre externe
11.5 mm
diamètre intérieur
6.4 mm
matériau de la gaine 1ere
autre
diamètre nominal en pouces
1/4 pouce
traitement de la surface
autre
température d'utilisation
-25...80 °C
couleur
noir
accélérateur de flammes
Non
utilisation dans la zone Ex
Non
tenue à la flexion
flexible
homologation selon FI
Non
avec homologation selon UL
Non
SILVYN ZHLS 1-4 6,4x11,5 BK