Lapp - SKINDICHT EH PG36/24 grounding sleeve
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à un type de filetage presse-étoupe - PG
adapté à la taille de filetage métrique/PG - 36
type de connexion - autre
matériau - laiton
traitement de la surface - autre
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4044773425918
Réf. Sonepar
00205004311
Réf. Fournisseur
52010162
Réf. Commerciale
Lapp
adapté à un type de filetage presse-étoupe
PG
adapté à la taille de filetage métrique/PG
36
type de connexion
autre
matériau
laiton
traitement de la surface
autre
Manchon de mise à la terre; Largeur libre: 24mm; Laiton