Lapp - SKINDICHT EKU PG 7/9
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - PG
type de filetage, filetage extérieur - PG
matériau - plastique
nickelé - Non
qualité du matériau - polyamide
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4044773344417
Réf. Sonepar
00205004566
Réf. Fournisseur
52025200
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage, filetage intérieur
PG
type de filetage, filetage extérieur
PG
matériau
plastique
nickelé
Non
qualité du matériau
polyamide
dimension du filetage PG, filetage intérieur
9
dimension du filetage PG, filetage extérieur
7
antidéflagration
Non
Agrandisseur; Filetage interne: PG 7; Filetage externe: PG 9; Polyamide; gris clair