Lapp - SKINDICHT JT ÖLFLON PG 11
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 18 mm
nombre de traversées - 1
matériau - plastique
qualité du matériau - autre
convient pour taille de filetage NPT - autre
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4044773368277
Réf. Sonepar
00205005722
Réf. Fournisseur
53801055
Réf. Commerciale
Lapp
diamètre intérieur
18 mm
nombre de traversées
1
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
convient pour taille de filetage NPT
autre
Joint d'étanchéité; PG 11; Diamètre intérieur: 18.6mm; Diamètre extérieur: 22.5mm; Polytétrafluoroéthylène; PTFE; blanc