Lapp - SKINDICHT SHV-M-FKM 20x1,5/16/15
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble - 13.8...14.8 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 20
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4044773173949
Réf. Sonepar
00205004924
Réf. Fournisseur
52105510
Réf. Commerciale
Lapp
pour diamètre de câble
13.8...14.8 mm
type de filetage
métrique
taille de filetages métrique/PG
20
matériau
métal
indice de protection (IP)
IP68
sans halogène
Non
inclinaison du filetage
1.5 mm
longueur de filetage
6 mm
dimension du profil
24 mm
qualité du matériau
laiton
traitement de la surface
nickelé
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Non
couleur
autre
protection contre les courbures
Non
avec contre-écrou
Non
fixation sans contre-écrou
Non
modèle
droit
raccord à écrou de câble plat
Non
serre cable
Oui
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité
température d'utilisation
-15...200 °C
version anti-déflagration
Non
pour poussière Ex-Zone
sans
pour câble blindé
Non
finition CEM
Non
blindé
Non
Presse-étoupe; M 20; Plage de serrage (min./max.) : 13.8 - 14.8 mm; Taille de clé 1: 24.0; Laiton nickelé; Résistant aux UV; IP 68 - 10 bar;