Lapp - SKINDICHT SHV PG 21/16/20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble - 17.5...19.8 mm
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 21
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4044773422931
Réf. Sonepar
00205004369
Réf. Fournisseur
52010770
Réf. Commerciale
Lapp
pour diamètre de câble
17.5...19.8 mm
type de filetage
PG
taille de filetages métrique/PG
21
matériau
métal
indice de protection (IP)
IP68
sans halogène
Non
longueur de filetage
7 mm
dimension du profil
30 mm
qualité du matériau
laiton
traitement de la surface
nickelé
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Non
couleur
autre
protection contre les courbures
Non
avec contre-écrou
Non
fixation sans contre-écrou
Non
modèle
droit
raccord à écrou de câble plat
Non
serre cable
Oui
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité
température d'utilisation
-20...80 °C
version anti-déflagration
Non
pour poussière Ex-Zone
sans
pour câble blindé
Non
finition CEM
Non
blindé
Non
Presse-étoupe; PG 21; Plage de serrage (min./max.) : 17.5 - 19.8 mm; Taille de clé 1: 30.0; Laiton nickelé; Résistant aux UV; IP 68 - 10 bar;