Lapp - SKINDICHT SHZ PG 29
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble - 21.5...27.5 mm
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 29
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP55
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4044773415636
Réf. Sonepar
00205003959
Réf. Fournisseur
52000970
Réf. Commerciale
Lapp
pour diamètre de câble
21.5...27.5 mm
type de filetage
PG
taille de filetages métrique/PG
29
matériau
métal
indice de protection (IP)
IP55
sans halogène
Non
longueur de filetage
8 mm
dimension du profil
40 mm
qualité du matériau
laiton
traitement de la surface
nickelé
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Non
couleur
autre
protection contre les courbures
Non
avec contre-écrou
Non
fixation sans contre-écrou
Non
modèle
droit
raccord à écrou de câble plat
Non
serre cable
Oui
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité à découper
température d'utilisation
-20...80 °C
version anti-déflagration
Non
pour poussière Ex-Zone
sans
pour câble blindé
Non
finition CEM
Non
blindé
Non
Presse-étoupe; PG 29; Plage de serrage (min./max.) : 18 - 27 mm; Taille de clé 1: 40; Laiton nickelé; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 55;