Lapp - SKINDICHT SM NPT 1 1/2''
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - NPT
couleur - autre
forme - hexagonal
matériau - métal
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4044777882915
Réf. Sonepar
00205788291
Réf. Fournisseur
52103580
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage
NPT
couleur
autre
forme
hexagonal
matériau
métal
sans halogène
Oui
qualité du matériau
laiton
traitement de la surface
nickelé
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Oui
Contre-écrou; NPT 1 1/2"; Taille de clé: 55mm; Laiton nickelé