Lapp - SKINDICHT SM/SVRX 80x2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 80
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP56
sans halogène - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773429015
Réf. Sonepar
00205004270
Réf. Fournisseur
52006531
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage
métrique
taille de filetages métrique/PG
80
matériau
métal
indice de protection (IP)
IP56
sans halogène
Non
longueur de filetage
12 mm
dimension du profil
90 mm
qualité du matériau
laiton
traitement de la surface
non traité
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Non
protection contre les courbures
Non
avec contre-écrou
Non
modèle
droit
température d'utilisation
-20...80 °C
version anti-déflagration
Non
Contre-écrou; M 80; Taille de clé: 90mm; Laiton nickelé