Lapp - SKINDICHT SVF PG 36
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 36
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP54
sans halogène - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4044773435856
Réf. Sonepar
00205004154
Réf. Fournisseur
52005510
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage
PG
taille de filetages métrique/PG
36
matériau
métal
indice de protection (IP)
IP54
sans halogène
Non
longueur de filetage
9 mm
dimension du profil
50 mm
qualité du matériau
laiton
traitement de la surface
nickelé
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Non
couleur
autre
protection contre les courbures
Non
avec contre-écrou
Non
fixation sans contre-écrou
Non
modèle
droit
joint multi-passages
Non
raccord à écrou de câble plat
Oui
serre cable
Oui
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible
Non
température d'utilisation
-20...100 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
pour câble blindé
Non
finition CEM
Non
blindé
Non
Presse-étoupe; PG 36; Largeur de câble plat (min./max.)24.0 - 40.0 mm; Hauteur de câble plat (min./max.)4.0 - 11.5 mm; Laiton nickelé; Résistant aux UV; IP 54